Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001547538 Herst.-Nr.: 9302245 EAN/GTIN: 4031101188065 |
| |
|
| | |
| uvex ultrasonic 9302- Vollsichtbrille mit außerordentlichem Tragekomfort, keineDruckprobleme durch die Kombination von Hart- und Weichkomponente- geringes Gewicht, optimale Ventilation, Panoramablickfeld,Scheibenwechsel möglich, passend für Brillenträger- Fassungsfarbe orange/grau, PC-Scheibe farblos/UV 2-1,2, Beschichtungsupravision HC-AF (außen kratzfest/innen beschlagfrei) Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-15-02 | HerstellerNr: | 9302245 | Werksnummer: | 9302245 | Profil: | SV Supravision HC/AF | Gewicht netto Kg: | 0,081000 | Gewicht brutto Kg: | 0,081000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Produktart: | Vollsichtsbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 7,90* | ab € 10,43* | € 13,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,96* | € 14,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,05* | € 15,09* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,11* | € 15,60* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,36* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|