Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1302342 Herst.-Nr.: 9302-245 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Scheibenfarbe = Klar Rahmenmaterial = Kunststoff Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) UV Schutz = Ja Serie = Ultrasonic EN 166 Schutzbrille = 3, 4, B Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Linsenmarkierung EN166 = 1 Rahmenmarkierung EN166 = 3 Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Belüftet = Ja
DIN EN 166, DIN EN 170. UVEX Ultrasonic Schutzbrille. Die UVEX Ultrasonic Schutzbrille hat Panoramagläser mit 180°-Sichtbereich sowie indirekte Belüftung, die die Luftzirkulation über die Gläser ermöglicht. Die Form der Brille sorgt dafür, dass sie über eine Sehbrille passt und das verstellbare Stirnband bietet sicheren Halt. MERKMALE und VORTEILE:. Rahmenmaterial – Frontstück – PP/TPE. Stirnband ist synthetisch und einstellbar. Gläsermaterial – PC, 2,2 mm dick. Panoramasicht von 180°. Kompletter Augenschutz. Kratz- und stoßfest. Klare Sicht. Indirekte Belüftung. Passt über Sehbrillen. Ausgezeichneter Schutz. Bequem. Gewicht 80 g. GLÄSERSCHUTZ:. Filter – 2C-1, 2 DIN EN 170. Gläserbeschichtung: Supravision Excellence. Optische Klasse 1. Beschlagschutz N. Beständig gegenüber feinen Partikeln K. Geringe Stoßfestigkeit B 120 m/s. Für den Einsatz – 3 (Tropfen und Spritzer von Flüssigkeit), 4 (große Staubpartikel), 9 (Metallschmelze/heiße Festkörper) Weitere Informationen: | | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Scheibenfarbe: | Klar | Rahmenmaterial: | Kunststoff | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | UV Schutz: | Ja | Serie: | Ultrasonic | EN 166 Schutzbrille: | 3, 4, B | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Linsenmarkierung EN166: | 1 | Rahmenmarkierung EN166: | 3 | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 1302342, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Uvex, 9302245, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 7,90* | ab € 10,45* | € 13,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,95* | € 14,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,00* | € 15,22* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,12* | € 15,73* | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 12,10* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,12* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|