Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK 800 J Schutzanzug, CAT.3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B, Weiss 2928_3 Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYVEK 800 J Schutzanzug, CAT.3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B, Weiss 2928_3 Gr.XL
TYVEK 800 J Schutzanzug, CAT.3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B, Weiss 2928_3 Gr.XL
TYVEK 800 J Schutzanzug, CAT.3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B, Weiss 2928_3 Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001270346
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2928_3
EAN/GTIN:
     5450208012360
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
*800 J* SCHUTZANZUG, TYVEK CAT.3, TYP 3-B/4-B/5-B/6-B, WEISS 2928_3 Norm PSA Kategorie 3, TYP 3-B/4-B/ 5-B/6-B Material 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) antistatisch ausgerüstet Farbe weiß mit orangefarben heiß überklebten Nähten Größen M-XXXL • Eine zuverlässige Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) und Gefahrstoffpartikel geringer Größe sowie ölabweisende Eigenschaften (Kat. 3, Typ3) • flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 • partikeldicht gem. EN 13982-1 • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 • blut- und virendicht gem. EN 14126 • antistatisch gem. EN 1149-5 • Kapuze mit Gummizug • dichter Maskenabschluss • Auffällige, orangefarben überklebte Nähte für zusätzliche Sicherheit und Sichtbarkeit • Tyvek® Reißverschluss mit selbstklebebender Abdeckung für optimalen Schutz • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen • Daumenschlaufen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010601,00
HerstellerNr:
2928_3
Werksnummer:
2928-3
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
3-XL(58/60)
Material:
TYVEK® CAT.3, TYP 3-B/4-B/5-B/6-B, WEIS
Produktart:
Schutzanzug
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,24*
€ 11,28*
2 Tage
252
1
€ 6,95*
ab € 9,14*
€ 12,15*
4 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 12,15*
7 Tage
146
1
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 12,21*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,80*
Ähnlich
DuPont
D15441698
ab € 7,96*
Ähnlich
DuPont
ab € 344,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.