| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001269888 Herst.-Nr.: 0634_09 H EAN/GTIN: 4025888247473 |
| |
|
| | |
| Stronghand *LAREDO* HANDSCHUHE, NYLON/NITRIL/NITRIL BESCHICHTUNG, CAT 2 0634_09 H Gr. 9 Handschuhe LAREDO Bestell-Nr. 0 634 Norm EN 388 Träger 100% Polyamid (Nylon), grau Beschichtung 1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt, dunkelblau, 2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche, gesandet, schwarz Größen 8, 9, 10, 11 • Premium-Qualität • Feinstrick, nahtlos • doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung • optimaler Griff auch in öliger Umgebung durch gesandete Nitrilbeschichtung • dunkle Farben für optimalen Einsatz in öliger Umgebung • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • exzellentes Abriebverhalten • sehr gutes Tastempfinden • paarweise im Polybeutel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0634_09 H | Werksnummer: | 0634-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Material: | POLYAMID (NYLON) / NITRIL / NITRIL, BLAU | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand schnittschutzhandschuhe gr.09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | € 5,99* | ab € 1,50* | € 1,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,55* | € 4,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,59* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,60* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 263,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|