Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 600 KryTech (ex: Krynit G&P) Gr. 7 34600417 Nitril, PEHD, Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Mapa 600 KryTech (ex: Krynit G&P) Gr. 7 34600417 Nitril, PEHD, Handschuh
Mapa 600 KryTech (ex: Krynit G&P) Gr. 7 34600417 Nitril, PEHD, Handschuh
Mapa 600 KryTech (ex: Krynit G&P) Gr. 7 34600417 Nitril, PEHD, Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001106273
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     600-7
EAN/GTIN:
     3245426004172
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Krynit Grip & Proof 600 Gr. 7
Nitril, PEHD, schwarz 23-28 cm
komplett beschichtet
ölabweisend, Strickbund
Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten in stark öligen Bereichen. Gute Schnittfestigkeit und Flexibilität. Gute Fingerfertigkeit. Ölabweisende Beschichtung schützt vor Feuchtigkeit sowie Ölen und Fetten und bietet Griffsicherheit bei der Handhabung von öligen, rutschigen Objekten. Mehr Sicherheit und Produktivität. Hohe Abriebfestigkeit.Norm: EN 388, ISO 13997 (7N) Farbe: Schwarz Material: Nahtloser Träger aus PEHD-Fasern, Nitrilbeschichtung (Grip&Proof-Technologie) Größen: 7 – 10 Länge: ca. 230 – 280 mm Anwendung: Mechanische Industrie, Automobilindustrie: Pumpenherstellung, Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Umgang mit öligen Maschinenteilen, Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, Karosseriebau. Mechanische Industrie: Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe), Präzisionsmontage, Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten. Andere Industriezweige: Wartungsarbeiten in nassen Umgebungen, Maschinenwartung, Glasbearbeitung Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Komplett beschichtet, ölabweisend, Strickbund
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
600-7
Werksnummer:
2199077070
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
34600417 Nitril, PEHD, schwarz 23-28 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,10*
Lager 1955
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 12,81*
19 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,02*
7 Tage
nicht lagernd
48
€ 6,95*
ab € 12,84*
€ 15,38*
1
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 19,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paar
ab 240 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 614,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.