Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2332545 Check & Go Green PU 5 Gr. 9 Strickhandschuh weiß mit grüner PU


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Honeywell 2332545 Check & Go Green PU 5 Gr. 9 Strickhandschuh weiß mit grüner PU
Honeywell 2332545 Check & Go Green PU 5 Gr. 9 Strickhandschuh weiß mit grüner PU
Honeywell 2332545 Check & Go Green PU 5 Gr. 9 Strickhandschuh weiß mit grüner PU
Artikel-Nr.:
     1955-2001098921
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332545-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Honeywell 2332545 Gr. 9

Strickhandschuh Check & Go Green PU 5
weiß mit grüner PU-Beschicht.,
25 cm lang, EN 388 : 4543
(2332545-9)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2332545-09
Werksnummer:
2120164390
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
9
Produktart:
Strickhandschuh weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 12,88*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 14,01*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,30*
5 Tage
683
10
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 140,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.