| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001090722 Herst.-Nr.: 0642_10 H EAN/GTIN: 4901792005548 |
| |
|
| | |
| SHOWA 377 NITRIL FOAM GRIP HANDSCHUHE NITRIL/NITRIL, POLYESTER/POLYAMID CAT.2 Norm EN 388 Träger Polyester/Polyamid (Nylon) Beschichtung Nitrilbeschichtung, voll, blau + Nitrilschaum, Innenhand schwarz Größe 10 Premium-Qualität Feinstrick, nahtlos Nitrilvollbeschichtung + zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung in der Innenhand sehr hohe Griffsicherheit bei Ölen, Fetten + Kohlenwasserstoffen sehr guter Schutz gegen Abrieb undurchlässig bei Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung flexibler + robuster Handschuh gut geschütztes Handgelenk Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0642_10 H | Werksnummer: | 0642-10 | Profil: | 10 H | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Material: | POLYESTER, POLYAMID / NITRIL / NITRIL, B | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 4,70* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,89* | € 5,21* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 7,36* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,35* | € 14,10* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,78* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar | Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 564,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|