Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 74171 Gr.36 GHOST Lady Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 74171 Gr.36 GHOST Lady Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh
Elten 74171 Gr.36 GHOST Lady Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh
Elten 74171 Gr.36 GHOST Lady Low ESD S3 Damen-Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001051770
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171
EAN/GTIN:
     4030839241929
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GHOST Lady Low ESD S3 - 74171

Hydrophobierte Mikrofaser
Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
MONO-PU Sohle MISS L10
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
74171
Werksnummer:
74171-36
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 74,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 74,73*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 74,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,45*
€ 75,33*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,67*
€ 80,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,48*
€ 85,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,67*
€ 76,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.