Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa KRYNIT 582 Gr. 8 30582418 PEHD, Nitril,schwarz-grau, Schnittschutzhandschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa KRYNIT 582 Gr. 8 30582418 PEHD, Nitril,schwarz-grau, Schnittschutzhandschuh
Mapa KRYNIT 582 Gr. 8 30582418 PEHD, Nitril,schwarz-grau, Schnittschutzhandschuh
Mapa KRYNIT 582 Gr. 8 30582418 PEHD, Nitril,schwarz-grau, Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000452998
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     2199013080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa KRYNIT 582 Gr. 8 30582418 PEHD, Nitril, schwarz-grau EN 388, Schnittschutzlevel 5 Hoher Schnittschutz mit spezieller GRIP&PROOF-Beschichtung für Schutz vor Flüssigkeiten und optimierter Griffsicherheit bei Ölen und Fetten. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Nachgewiesene Langlebigkeit: Unveränderte Leistung nach 5 Waschvorgängen.Norm: EN 388, ISO 13997 (19,1 N) Farbe: Blau-schwarz Material: PEHD-Fasern, Nitril Größen: 7 – 11 Länge: ca. 230 – 280 mm Anwendung: Automobil-/Mechanische Industrie (Mechanische Wartungsarbeiten, Metallpressen, Umgang mit Metallfolien, Sortieren kleiner, schatfkantiger Teile, Stapeln öliger Paneelen); Umweltsektor (Abfallverwertung) Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Nahtloses Stricktrikot, elastisches Bündchen, spezielle Nitril-Teilbeschichtung: mehrschichtig, gekörnt Gewicht: ca. 105 g/Paar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2199013080
Werksnummer:
2199013080
Profil:
8
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Material:
Nitril
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 10,915* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,59*
€ 194,6721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,09*
€ 192,8871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,27004*
€ 184,77135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,96*
€ 172,5024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,98*
€ 155,8662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.