Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 475 Ultranitril (ex: Ultrafood) Gr. 6 34475126 Nitril blau Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa 475 Ultranitril (ex: Ultrafood) Gr. 6 34475126 Nitril blau Handschuh
Mapa 475 Ultranitril (ex: Ultrafood) Gr. 6 34475126 Nitril blau Handschuh
Mapa 475 Ultranitril (ex: Ultrafood) Gr. 6 34475126 Nitril blau Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000452879
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     475-6
EAN/GTIN:
     3245424751269
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Ultrafood 475 Gr. 6 30475126 Nitril blau flüssigkeitsdicht ca. 31 cm, Kat.III, lebensmittelgeeignet Flexibler Chemikalienschutzhandschuh mit hoher Fingerbeweglichkeit. Sicherer Umgang mit feuchten oder öligen/fettigen Objekten dank des Griffprofils im Handinnenbereich. Alleine tragbar oder als Überziehhandschuh. Hohe Abriebfestigkeit. Zugelassen für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Blau Material: Nitril Größen: 6 – 10 Länge: ca. 310 mm Anwendung: Lebensmittelindustrie: Verarbeitung und Zubereitung von allen Arten von Lebensmitteln Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,34 mm Beschaffenheit: Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
475-6
Werksnummer:
2199013460
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6
Material:
Nitril
Produktart:
34475126
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,32*
20 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,37*
Lager 1955
720
72
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 2,51*
25 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,81*
5 Tage
787
72
€ 6,95*
ab € 2,70*
€ 3,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 360 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 720 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 180,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.