Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 328 Titan (ex: ENDURO) Gr. 10 Handschuh Naturlatex, BW, orange, Kat.II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mapa 328 Titan (ex: ENDURO) Gr. 10 Handschuh Naturlatex, BW, orange, Kat.II
Mapa 328 Titan (ex: ENDURO) Gr. 10 Handschuh Naturlatex, BW, orange, Kat.II
Mapa 328 Titan (ex: ENDURO) Gr. 10 Handschuh Naturlatex, BW, orange, Kat.II
Artikel-Nr.:
     1955-2000452768
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     328 Gr 10
EAN/GTIN:
     3245423284102
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa ENDURO 328 Schnittschutzhandschuh Gr. 10 30328410 Naturlatex, BW, orange, Kat.II Handr?cken frei, Strickbund Schutzhandschuh aus Baumwollstrick mit elastischem Strickbund. Handinnenfläche und Finger mit Naturlatex beschichtet; Handrücken unbeschichtet. Hohe Beweglichkeit durch die anatomische Form und das flexible Naturlatex. Starkes, rutschfestes Profil für hervorragende Griffsicherheit. Angenehmer Tragekomfort durch das atmungsaktive Material. Sehr gute thermische Isolierung. Silikonfrei.Norm: EN 388, EN 407 Farbe: Orange-gelb Material: Naturlatex Größen: 7 – 10 Länge: ca. 240 – 270 mm Anwendung: Bauwesen (Umgang mit Baumaterialien), Kommunale Dienste (Abfallentsorgung, Pflege von Parkanlagen), Warenannahme und -versand, Lagerarbeiten Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Nahtloser Strick aus Baumwolle mit elastischen Bündchen, Teilbeschichtung mit Aufrauung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
328 Gr 10
Werksnummer:
2199019810
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
34328220
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,99*
19 Tage
nicht lagernd
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,14*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,44*
€ 2,38*
Lager 1955
24
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,49*
4 Tage
98
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,185*
€ 3,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.