| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000451407 Herst.-Nr.: 2400250-9 EAN/GTIN: 3603835500669 |
| |
|
| | |
| Honeywell 2400250 Gr. 9 Perfect Poly Grey PA-Strick, grau PU-beschichtetBeschichteter Strickhandschuh für feine Handhabungen in trockener oder leicht fettiger und schmutziger Umgebung.Norm: EN 388 Farbe: Grau Material: Polyamid, Polyurethanbeschichtung Größen: 6 – 11 Länge: ca. 250 mm Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Beschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen, Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2400250-9 | Werksnummer: | 2120166190 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Produktart: | PA-Strick, grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,36* | € 3,33* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,48* | € 3,51* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 2,58* | € 3,55* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,99* | € 4,69* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,85* | € 6,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|