Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3790_11 Textilhandschuh mit HPT-Vinyl-Beschichtung, CE CAT.II,Gr.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASATEX 3790_11 Textilhandschuh mit HPT-Vinyl-Beschichtung, CE CAT.II,Gr.11
ASATEX 3790_11 Textilhandschuh mit HPT-Vinyl-Beschichtung, CE CAT.II,Gr.11
ASATEX 3790_11 Textilhandschuh mit HPT-Vinyl-Beschichtung, CE CAT.II,Gr.11
Artikel-Nr.:
     1955-2000424549
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3790_11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
PSA, Kategorie II EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken Baumwollstretch-Trägergewebe HPT-Beschichtung Klettverschluss am Handgelenk Anti-Vibrationseffekt öl- und fettabweisend hohe Abriebfestigkeit gute Passform und Griffsicherheit angenehmer Tragekomfort Handrücken atmungsaktiv 15er Teilung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3790_11
Werksnummer:
3790_11
Profil:
11
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
100
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 2,80*
1 Tag
24
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,16*
3 Tage
18
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,17*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,25*
5 Tage
24
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,17* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3790/10
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.