Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX HIT091V_11 HANDSCHUHE Nitril-Mikroschaum,3 Faden Trägergewebe,Gr.11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ASATEX HIT091V_11 HANDSCHUHE Nitril-Mikroschaum,3 Faden Trägergewebe,Gr.11
ASATEX HIT091V_11 HANDSCHUHE Nitril-Mikroschaum,3 Faden Trägergewebe,Gr.11
ASATEX HIT091V_11 HANDSCHUHE Nitril-Mikroschaum,3 Faden Trägergewebe,Gr.11
Artikel-Nr.:
     1955-2000423359
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HIT091V_11
EAN/GTIN:
     4029201137540
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PSA, Kategorie II EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 3 Faden-Trägergewebe, mit Elasthan Nitril-Mikroschaum-Beschichtung vollbeschichtet Beschichtung besonders atmungsaktiv sehr gutes Tastgefühl hohe Abriebfestigkeit sehr gute Passform und Griffsicherheit angenehmer Tragekomfort 15er Teilung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HIT091V_11
Werksnummer:
HIT091V_11
Profil:
11
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Material:
Nitril
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 27,21*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,78008*
€ 27,35004*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,87004*
€ 59,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,35004*
€ 32,54655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,26008*
€ 27,6795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,78008*
€ 23,5383
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,64834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.