Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 691 IceGrip® Gr.7 Thinsulate®, PVC, Nylon schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 691 IceGrip® Gr.7 Thinsulate®, PVC, Nylon schwarz
KCL 691 IceGrip® Gr.7 Thinsulate®, PVC, Nylon schwarz
KCL 691 IceGrip® Gr.7 Thinsulate®, PVC, Nylon schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2000348678
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069107142X
EAN/GTIN:
     4008198769170
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
KCL 691 Kälteschutzhandschuh Gr.7 Ice Grip IceGrip® zeichnet sich durch seinen hohen Kälteschutz in Verbindung mit Feinfühligkeit und Passform aus. Durch die besondere Beschichtung in der Innenhand hat der Anwender jederzeit einen guten Griff, vor allem bei nassen Teilen. Durch seinen Strickbund kann die Kälte nicht in den Handschuh eindringen. Das atmungsaktive Material Thinsulate® erhöht den Tragekomfort und Kälteschutz. Innenfutter, Strickbund, genäht, fein profiliert.Norm: EN 388, EN 511 Farbe: Blau-schwarz Material: Thinsulate®, PVC, Nylon Größen: 7 – 11 Länge: ca. 280 – 330 mm Anwendung: Arbeiten in kalter Umgebung, Transport- und Logistikarbeiten, Montagearbeiten, Winterdienst Schutzklasse: Kat. II, kurzfristiger Kälteschutz bis -50 °C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069107142X
Werksnummer:
2150350270
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
11,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
7
Produktart:
Thinsulate®, PVC, Nylon schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,29*
€ 9,96*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,05*
6 Tage
52
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 10,46*
3 Tage
82
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,46*
Lager 1955
30
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,02*
€ 10,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 107,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069110142X
ab € 8,27*
Ähnlich
KCL
069108142X
ab € 8,75*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.