Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 102 Sahara®Top Gr. 8 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund tiefgetaucht 240-270


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 102 Sahara®Top Gr. 8 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund tiefgetaucht 240-270
KCL 102 Sahara®Top Gr. 8 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund tiefgetaucht 240-270
KCL 102 Sahara®Top Gr. 8 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund tiefgetaucht 240-270
Artikel-Nr.:
     1955-2000348402
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010208141E
EAN/GTIN:
     4008198710288
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 102 Gr. 8 Sahara® Top BW, Nitril, gelb Strickbund tiefgetaucht 240-270 mm handrückenfrei 235-265 mm Hohe mechanische Belastbarkeit, feuchtigkeitsabweisend, gute Passform, hohe Atmungsaktivität, zusätzlicher Handgelenksschutz, silikonfreie Handschuhoberfläche.Norm: EN 388 Farbe: Gelb Material: Nitril, Baumwolle Größen: 7 – 10 Länge: ca. 240 – 270 mm Anwendung: Bau-, Schlosser- und Gartenarbeiten, Montagen Schutzklasse: Kat. II Stärke: 0,8 ± 0,05 mm Beschaffenheit: Eng anliegendes Trikot, Strickbund, handrückenfrei, tiefgetaucht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
010208141E
Werksnummer:
2130351980
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
6,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
8
Produktart:
Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 4,88*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,22*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 5,45*
7 Tage
86
10
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 5,49*
10
€ 4,90*
ab € 4,16*
€ 5,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.