Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Stichsäge DW333KT-QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Stichsäge DW333KT-QS
DeWalt Stichsäge DW333KT-QS
Artikel-Nr.:
     1955-2000156295
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW333KT-QS
EAN/GTIN:
     5035048434192
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
DW 333 KPendelhub-Stichsäge• Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung• Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem• Dreistufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse• Blasvorrichung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss • Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten GriffSerienmäßiger Lieferumfang• 4 Stichsägeblätter• Sägeschuh-Schutzauflage• Absaugadapter• TSTAK-BOX I• Holz-Sägeblatt-Set DT 2290Aufnahmeleistung 701 WattLeerlaufhubzahl 800-3.100 min-1Hublänge 26 mmNeigungseinstellung 45 ° (rechts/links)max. Schnittleistung (Holz) 135 mmmax. Schnittleistung (Stahl) 12 mmmax. Schnittleistung (NE-Metalle) 30 mmGewicht 2,8 kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21-05-11-03
HerstellerNr:
DW333KT-QS
Werksnummer:
DW333KT-QS
Länge netto mm:
44,00
Breite netto mm:
33,00
Höhe netto mm:
16,50
Gewicht netto Kg:
5,093000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stichsäge dewalt, pendelhubstichsäge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 201,97*
€ 241,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,92*
€ 251,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 215,72*
€ 252,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,14*
€ 253,98*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 251,90*
€ 290,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608630030
ab € 3,69*
Zubehör
Bosch
2608630032
ab € 0,80*
Zubehör
Bosch
2608634505
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 4,99*
Zubehör
Bosch
2608630040
ab € 0,712*
Zubehör
Bosch
2608637590
ab € 4,68*
Zubehör
Bosch
2608637944
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.