Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW333KT Elektrische Stichsäge 3100 SPM 701 W 2,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW333KT Elektrische Stichsäge 3100 SPM 701 W 2,8 kg
DeWALT DW333KT Elektrische Stichsäge 3100 SPM 701 W 2,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74754902
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW333KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Hochleistungsmotor mit einer Leerlaufhubzahl von bis zu 3.100 U/min Schneller und leichter Sägeblattwechsel durch innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem Besonders vibrationsarm durch ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummiertes Gehäuse Dreistufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen Sägeschuh beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar Vollwellenelektronik garantiert konstante Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Anwendungen Exakte Sägeblattführung durch dicht über der Werkstückoberfläche positionierte Stützrolle Freie Sicht auf den Anriß durch effektive Staubabsaugung Modularer Maschinenaufbau ermöglicht schnelle und problemlose Service-Arbeiten Kompatibel mit DEWALT Bündigschnittblatt (DT2074)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Tiefe
265 mm
Höhe
210 mm
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3100 SPM
Einschneidetiefe in Holz
130 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
800 SPM
Entladungslänge
26 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
30 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
12 mm
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Schallpegelunsicherheit
2.8 dB
Merkmale
Griffart
Fassgriff
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Gelb
Fasenkapazität (max.)
45 °
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
701 W
Ausgangsleistung
445 W
Weitere Suchbegriffe: stichsäge dewalt, pendelhubstichsäge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 630 030
ab € 3,79*
Zubehör
Bosch
2 608 630 032
ab € 0,794*
Zubehör
Bosch
2 608 634 505
ab € 5,14*
Zubehör
Bosch
2 608 631 017
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2 608 630 040
ab € 0,702*
Zubehör
Bosch
2 608 637 590
ab € 4,80*
Zubehör
Bosch
2 608 637 944
ab € 3,45*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A36
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.