| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067114 Herst.-Nr.: 4233 EAN/GTIN: 4025888107371 |
| |
|
| | |
| P2 FEINSTAUBMASKE TECTOR
Norm: EN 149:2001 + A1:2009 mit Ausatmungsventil justierbarer Nasenbügel für bessere Passform geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort Schutzstufe FF P2 schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4233 | Werksnummer: | 4233 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0015-4233 | Material: | EN 149 2001, MIT AUSATMUNGSVENTIL | Produktart: | Feinstaubmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 0,42* | € 0,78* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,76* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 2,11* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|