| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064150 Herst.-Nr.: 22779_56 EAN/GTIN: 4025888197242 |
| |
|
| | |
| FORSTSCHUTZSET, KWF geprüft, Latzhose, Forsthelm-Kombination, Handschuhe
Besteht aus 3 Teilen: Criss-Cross Handschuhe (Herst. Art.-Nr.: 0633) Forsthelm-Kombination (Herst. Art.-Nr.: 4010) Schnittschutz-Latzhose FICHTE (Herst. Art.-Nr.: 22775), KWF geprüft Obermaterial 50% Baumwolle, 50% Polyester Größe: 56
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22779_56 | Werksnummer: | 22779-56 | Gewicht netto Kg: | 2,800000 | Gewicht brutto Kg: | 2,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 56 | Material: | LATZHOSE, HELM, HANDSCHUHE | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutzset, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, schnittschutzhandschuhe baumwolle, schnittschutz handschuhe, schutzhelm polyester |
| | |
| |