Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREEZER, Mechanicals-Handschuh, Gr. 10 HiTech-Synthetik-Leder, Spandex,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FREEZER, Mechanicals-Handschuh, Gr. 10 HiTech-Synthetik-Leder, Spandex,
FREEZER, Mechanicals-Handschuh, Gr. 10 HiTech-Synthetik-Leder, Spandex,
Artikel-Nr.:
     1955-2000062283
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0880_10 H
EAN/GTIN:
     4025888188622
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Elysee FREEZER, Mechanicals-Handschuh

Material: HiTech-Synthetik-Leder / Spandex
Farbe: Schwarz/Blau
hervorragende Passform
weiches Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken
angeraute, robuste Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
Innenhand antirutsch-beschichtet
sicherer Sitz durch Klettverschluss
komplett gefüttert, guter Kälteschutz
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0880_10 H
Werksnummer:
0880-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuh leder gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 11,42*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 17,40*
1
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 18,93*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 15,818*
€ 21,468*
1 Tag
161
1
€ 7,90*
ab € 15,97*
€ 21,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 300 Paar
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 685,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.