Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARPENTER, Mech. Schutzhandschuh, 3 Finger offen, Gr.09 HiTech-Synthetik-Leder,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CARPENTER, Mech. Schutzhandschuh, 3 Finger offen, Gr.09 HiTech-Synthetik-Leder,
CARPENTER, Mech. Schutzhandschuh, 3 Finger offen, Gr.09 HiTech-Synthetik-Leder,
Artikel-Nr.:
     1955-2000062267
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     0874_09 H
EAN/GTIN:
     4025888188561
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Elysee CARPENTER, Mech. Schutzhandschuh

Material: HiTech-Synthetik-Leder / Spandex
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Schwarz
hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken
angeraute, robuste Kunstlederverstärkung in den Belastungszonen
Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen, optimal für Arbeiten mit Fingerfertigkeit
gepolsterte Verstärkungen in der Handinnenfläche
sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
Knöchelschutz aus flexiblem Neopren
paarweise im Blister verpackt
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0874_09 H
Werksnummer:
0874-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Produktart:
Handschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,56*
60
€ 4,90*
ab € 10,45*
€ 12,90*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 12,17*
€ 17,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 300 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 513,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.