| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062183 Herst.-Nr.: 0825_10 H EAN/GTIN: 4025888224191 |
| |
|
| | |
| Stronghand PUYANG, Schnittschutzhandschuh
Material: Schnittschutzfaser / Spandex mit Nitrilschaumbeschichtung Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Farbe: Schwarz/Weiß Feinstrick, nahtlos Liner aus schnittfestem Material Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung hervorragende Passform sehr gute Abriebfestigkeit durch gesandete Nitrilschaum-Beschichtung sehr flexibel sicherer Griff sehr gutes Tastempfinden guter Schutz gegen Öle und Fette paarweise im Polybeutel Größe: 10
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0825_10 H | Werksnummer: | 0825-10 | Profil: | 10 H | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Material: | LEVEL D SCHNITTSCHUTZ, NITRIL, WEISS/SCH | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe stronghand gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 22,21* | € 27,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 264,0708* | € 319,0704* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Paar (ab € 2,20059* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|