| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062113 Herst.-Nr.: 0707_09 H EAN/GTIN: 4025888153651 |
| |
|
| | |
| Stronghand SHENZHEN, Mech. Schutzhandschuh
Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Farbe: Grau Profi-Qualität Feinstrick, nahtlos sehr gute Passform sicherer Griff gutes Tastempfinden schmutzunempfindlich paarweise im Polybeutel Größe: 09
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0707_09 H | Werksnummer: | 0707-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Material: | POLYAMID (NYLON) / PU, GRAU, CAT 2 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,32* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,93* | € 1,36* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,00004* | € 7,44* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,32004* | € 9,28008* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,49004* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,41667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|