Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DARK GRIP Handschuhe GOODJOB® Polyester/PU, Schwarz, CAT 2, Gr.06


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DARK GRIP Handschuhe GOODJOB® Polyester/PU, Schwarz, CAT 2, Gr.06
DARK GRIP Handschuhe GOODJOB® Polyester/PU, Schwarz, CAT 2, Gr.06
DARK GRIP Handschuhe GOODJOB® Polyester/PU, Schwarz, CAT 2, Gr.06
Artikel-Nr.:
     1955-2000062092
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0703_06 H
EAN/GTIN:
     4025888243420
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

DARK GRIP GOODJOB HANDSCHUHE

POLYESTER
SCHWARZ
CAT 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0703_06 H
Werksnummer:
0703-06
Profil:
06 H
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6
Material:
POLYESTER / PU, SCHWARZ, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,5504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 0,35646* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,7008*
€ 129,35395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,0312*
€ 128,55713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,572*
€ 123,25068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,6008*
€ 119,71495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,5504*
€ 101,80498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.