Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREYGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester/PU-Beschichtung, grau, Gr.08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GREYGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester/PU-Beschichtung, grau, Gr.08
GREYGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester/PU-Beschichtung, grau, Gr.08
GREYGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester/PU-Beschichtung, grau, Gr.08
Artikel-Nr.:
     1955-2000062088
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     0702_08 H
EAN/GTIN:
     4025888213539
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Goodjob GREYGRIP, Mech. Schutzhandschuh

Material: Polyester mit Polyurethanbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grau
Standard-Qualität
Feinstrick, nahtlos
100% Polyester
Polyurethan-Innenhandbeschichtung
hoher Tragekomfort
gute Passform
paarweise im Polybeutel
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0702_08 H
Werksnummer:
0702-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Material:
POLYESTER / PU, GRAU, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,992*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 0,3458* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,1104*
€ 125,08138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,40*
€ 124,236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,3704*
€ 119,44078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,9216*
€ 115,3367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,992*
€ 98,76048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.