Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUMEN, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, PU-Beschichtung, weiß, Gr. 09


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YUMEN, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, PU-Beschichtung, weiß, Gr. 09
YUMEN, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, PU-Beschichtung, weiß, Gr. 09
YUMEN, Mech. Schutzhandschuh, Nylon, PU-Beschichtung, weiß, Gr. 09
Artikel-Nr.:
     1955-2000062077
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0700_09 H
EAN/GTIN:
     4025888129694
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand YUMEN, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Weiß
Fingerkuppen mit weißer Polyurethanbeschichtung
Feinstrick, nahtlos
exzellente Passform, wie eine zweite Haut
sicherer Griff
gutes Tastempfinden
paarweise im Polybeutel
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0700_09 H
Werksnummer:
0700-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
9
Material:
POLYAMID (NYLON) / PU, WEISS, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,652*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 0,38605* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,52*
€ 138,6588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,26*
€ 137,1594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,34*
€ 131,3046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,3712*
€ 127,77173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,652*
€ 110,25588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.