| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062022 Herst.-Nr.: 0612_07 H EAN/GTIN: 4025888229370 |
| |
|
| | |
| Goodjob LANZHOU* HANDSCHUHE
Material: Polyester Norm: DIN EN 388 Profi-Qualität Feinstrick, nahtlos Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung mit Nitrilnoppen gute Passform guter Tragekomfort sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen sehr gutes Tastempfinden gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend paarweise im Polybeutel Größe: 07
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0612_07 H | Werksnummer: | 0612-07 | Profil: | 07 H | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 7 | Material: | POLYESTER / NITRILSCHAUM, GRAU/SCHWARZ, | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand montagehandschuh gr. 7, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 60 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,52* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 116,97* | € 146,6808* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Paar (ab € 0,97475* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|