| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062007 Herst.-Nr.: 0605_09 H EAN/GTIN: 4025888215670 |
| |
|
| | |
| Stronghand BATAN, Mech. Schutzhandschuh
Material: Nylon / Lycra mit Nitrilschaumbeschichtung Norm: DIN EN 388 PSA-Kategorie: 2 Farbe: Grau/Schwarz Feinststrick, nahtlos Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung ausgezeichnete Passform hohe Griffsicherheit sehr gutes Tastempfinden gute Beständigkeit gegen Öle und Fette paarweise im Polybeutel verpackt Größe: 09
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0605_09 H | Werksnummer: | 0605-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Material: | POLYAMID, ELASTHAN / NITRILSCHAUM, GRAU/ | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe stronghand gr.9, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 9 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,35* | € 1,99* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,43004* | € 19,30008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,11917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|