Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAUSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Nitirlbeschichtung, Gr. 09


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BLAUSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Nitirlbeschichtung, Gr. 09
BLAUSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Nitirlbeschichtung, Gr. 09
BLAUSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Nitirlbeschichtung, Gr. 09
Artikel-Nr.:
     1955-2000061964
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0567_09 H
EAN/GTIN:
     4025888123135
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand BLAUSTAR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Schwarz
Premium-Qualität, da 2-fach getaucht
dadurch sehr gute Abriebfestigkeit und hohe Standzeiten
robuster und trotzdem flexibler Handschuh
Handrücken teilbeschichtet
hochwertiger Baumwollträger, gute Passform für hohen Tragekomfort
fett- und ölabwweisend
Segeltuchstulpe
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0567_09 H
Werksnummer:
0567-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
9
Material:
BAUMWOLLE, JERSEY / NITRIL, NATUR / BLAU
Produktart:
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,83072*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,05438* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,92*
€ 223,6248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,64112*
€ 219,72293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,64128*
€ 211,39312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,70096*
€ 199,56414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,83072*
€ 180,67856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.