Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRILSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Gr.09 Nitrilbeschichtung, schw.,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRILSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Gr.09 Nitrilbeschichtung, schw.,
NITRILSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Gr.09 Nitrilbeschichtung, schw.,
NITRILSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Gr.09 Nitrilbeschichtung, schw.,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061961
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0566_09 H
EAN/GTIN:
     4025888005844
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand NITRILSTAR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Schwarz
Premium-Qualität, da 2-fach getaucht
dadurch sehr gute Abriebfestigkeit und hohe Standzeiten
robuster und trotzdem flexibler Handschuh
Handrücken teilbeschichtet
hochwertiger Baumwollträger, gute Passform für hohen Tragekomfort
fett- und ölabwweisend
Strickbund
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0566_09 H
Werksnummer:
0566-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
BAUMWOLLE, JERSEY / NITRIL, NATUR / BLAU
Produktart:
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,42128*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,00987* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,89056*
€ 214,06977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,2208*
€ 210,89275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,6112*
€ 203,02733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,1808*
€ 194,18515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,42128*
€ 173,05132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.