Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLSTAR Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Baumwolle, blau Nitrilbesch. Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FULLSTAR Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Baumwolle, blau Nitrilbesch. Gr.10
FULLSTAR Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Baumwolle, blau Nitrilbesch. Gr.10
FULLSTAR Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Baumwolle, blau Nitrilbesch. Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2000061959
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0564_10 H
EAN/GTIN:
     4025888191455
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand FULLSTAR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Blau
Handrücken vollbeschichtet
Segeltuch-Stulpe
gute Abrieb- und Reißfestigkeit
öl- und fettabweisend
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0564_10 H
Werksnummer:
0564-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
10
Material:
BAUMWOLLE, JERSEY / NITRIL, NATUR / BLAU
Produktart:
Handschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,07*
2 Tage
396
12
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,46*
5 Tage
720
12
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,31*
5 Tage
720
12
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,40*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 154,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.