| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061860 Herst.-Nr.: 0472_08 H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| JERSETTE 300 MAPA-CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE
NATURLATEX BLAU GLATT TEXTILTRÄGER
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0472_08 H | Werksnummer: | 0472-08 | Profil: | 08 H | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 9,300000 | Ursprungsland: | MY | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | 8 | Material: | Naturlatex | Produktart: | Chemikalienschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,00* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,34* | € 4,31* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 3,36* | € 4,59* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 3,89* | € 4,66* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,945* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar | Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 233,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|