Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRANITRIL PLUS 492 MAPA NITRILHandschuh, GRUEN, MIT PROFIL, Gr.07


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULTRANITRIL PLUS 492 MAPA NITRILHandschuh, GRUEN, MIT PROFIL, Gr.07
ULTRANITRIL PLUS 492 MAPA NITRILHandschuh, GRUEN, MIT PROFIL, Gr.07
ULTRANITRIL PLUS 492 MAPA NITRILHandschuh, GRUEN, MIT PROFIL, Gr.07
Artikel-Nr.:
     1955-2000061853
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     0471_07 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ULTRANITRIL PLUS 492 MAPA NITRIL

GRUEN
MIT PROFIL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0471_07 H
Werksnummer:
0471-07
Profil:
07 H
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
8,800000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Material:
NITRIL, GRUEN, MIT PROFIL
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,33*
1 Tag
150
10
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,61*
3 Tage
150
10
€ 6,99*
ab € 1,95*
€ 2,62*
10
€ 4,80*
ab € 1,98*
€ 2,65*
10
€ 4,80*
ab € 1,98*
€ 2,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 233,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
124227
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.