Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 08
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 08
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 08
Artikel-Nr.:
     1955-2000061604
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0279_08 H
EAN/GTIN:
     4025888172072
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Gelb/Weiß
gutes Tastempfinden
weiches, bequemes Leder
gute Passform
rutschfest im Sitz, durch Klettverschluss
komplett mit Molton gefüttert
strukturierter Stoffrücken
Größe: 08
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0279_08 H
Werksnummer:
0279-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb weiss
Groesse:
8
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe stronghand gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 16,94004*
1
€ 4,90*
ab € 23,02008*
€ 31,63008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,94004*
€ 20,15865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,25004*
€ 19,33755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,1175* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 169,4004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.