Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAHORE, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder,Gr.09 Trikot-Handrücken,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAHORE, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder,Gr.09 Trikot-Handrücken,
LAHORE, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder,Gr.09 Trikot-Handrücken,
LAHORE, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder,Gr.09 Trikot-Handrücken,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061591
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0274_09 H
EAN/GTIN:
     4025888043532
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand LAHORE, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Beige
mit Trikot-Baumwoll-Rücken
weiches Leder
gutes Tastempfinden
Trikot-Schichteln
Größe: 09
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0274_09 H
Werksnummer:
0274-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beige
Groesse:
9
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
100
20
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 8,97*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,21*
€ 19,48008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,595* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 179,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.