Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.10 Rindnappa, gefüttert,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.10 Rindnappa, gefüttert,
SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.10 Rindnappa, gefüttert,
SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.10 Rindnappa, gefüttert,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061494
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0226_10 H
EAN/GTIN:
     4025888238518
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer

Material: Rindnappaleder
Norm: DIN EN 388
Größe: 10
Farbe: Natur
aus weichem Rindnappaleder
Gummizug auf dem Handrücken
Fahrerhandschuh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0226_10 H
Werksnummer:
0226-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
9,050000
Gewicht brutto Kg:
9,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
RIND-NAPPA-LEDER, GRÜN / BEIGE, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 2,3245* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,3804*
€ 207,51268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,9702*
€ 204,64454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,15*
€ 196,5285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,1702*
€ 188,22254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,47*
€ 165,9693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.