Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRA, Mechanischer Schutzhandschuh, Rindvollleder, Natur, Gr. 10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRA, Mechanischer Schutzhandschuh, Rindvollleder, Natur, Gr. 10,5
AGRA, Mechanischer Schutzhandschuh, Rindvollleder, Natur, Gr. 10,5
AGRA, Mechanischer Schutzhandschuh, Rindvollleder, Natur, Gr. 10,5
Artikel-Nr.:
     1955-2000061463
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0159_10,5
EAN/GTIN:
     4025888330298
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand AGRA, Mechanischer Schutzhandschuh

Material: Rindvollleder
Norm: DIN EN 388
Größe: 10
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,2 mm
Farbe: Natur/gelb
Profi-Qualität
gummierte Stulpe
Innenhand gefüttert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0159_10,5
Werksnummer:
0159-10,5
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10,5
Material:
RIND-VOLLLEDER, NATUR / GELB , CAT 2
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, thermohandschuh, thermohandschuh leder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,78*
2 Tage
64
1
€ 5,00*
ab € 2,99*
€ 4,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 213,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.