Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 725841 Gr.36 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 725841 Gr.36 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 725841 Gr.36 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 725841 Gr.36 RENZO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035924
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725841
EAN/GTIN:
     4030839247952
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh RENZO Low ESD S3, Gr.36

Rindleder
Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohle ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP 2
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
725841
Werksnummer:
725841-36
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,19*
€ 60,44*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 47,06*
€ 60,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,83*
€ 62,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,17*
€ 65,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,02*
€ 66,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,45*
€ 74,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,36*
€ 70,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,34*
€ 68,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900017-40
ab € 8,04*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.