Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht IF14-22 Sn96,5Ag3Cu0,5, FM 2,20% REL0, DM 0,35mm, auf 100g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IF1422-03LF
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SW22SAC3035
EAN/GTIN:
     4250078320234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht IF14-22
- Legierung: Sn96,5Ag3Cu0,5 (96,5 % Zinn, 3 % Silber, 0,5 % Kupfer)
- Flussmittelanteil: 2,20 %
- Flussmitteltyp: F-SW-33 (1.2.3) REL0
- Durchmesser: 0,35 mm
- 100 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn96,5Ag3Cu0,5
Zinnanteile:
96,5 %
Silberanteil:
3 %
Kupferanteil:
0,5 %
Flussmittelanteil:
2,2 %
Flussmitteltyp:
F-SW-33 (1.2.3) REL0
Durchmesser:
0,35 mm
Gebindegröße:
100 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, lötzinn sn96,5ag3, Löt-Draht;Lötzinn;Löt Zinn;Zinn;bleifrei;Flussmittellöten;soldering;Löt Zubehör;Reach;elektroniklot;feinlöt;noclean;no clean;Flussmittel;Lotseele;flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW16SAC100
ab € 51,78*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3035
ab € 24,96*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3050/500
ab € 49,98*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3070/500
ab € 49,63*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3150/500
ab € 41,62*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3100/500
ab € 46,99*
Ähnlich
Interflux
SW16N99035
ab € 25,99*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99050
ab € 39,03*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99150
ab € 33,39*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99100
ab € 30,37*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307035
ab € 25,90*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307050
ab € 27,70*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99070
ab € 33,25*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307070
ab € 30,79*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307150
ab € 27,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.