Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht IF14-16 Sn99,3Cu0,7, FM 1,60% REL0, DM 1,5mm, auf 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IF1416-15SN
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SW16SN99150
EAN/GTIN:
     4250078320210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht IF14-16
- Legierung: Sn99,3Cu0,7 (99,3% Zinn, 0,7 % Kupfer)
- Flussmittelanteil: 1,60 %
- Flussmitteltyp: F-SW-33 (1.2.3) REL0
- Durchmesser: 1,5 mm
- 500 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn99,3Cu0,7
Zinnanteile:
99,3 %
Kupferanteil:
0,7 %
Flussmittelanteil:
1,6 %
Flussmitteltyp:
F-SW-33 (1.2.3) REL0
Durchmesser:
1,5 mm
Gebindegröße:
500 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn99,3 cu 0,7, lötzinn, lötzinn interflux, Löt-Draht;Lötzinn;Löt Zinn;Zinn;bleifrei;Flussmittellöten;soldering;Löt Zubehör;Reach;elektroniklot;feinlöt;noclean;no clean;Flussmittel;Lotseele;flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW16SAC100
ab € 51,87*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3035
ab € 25,04*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3050/500
ab € 49,92*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3070/500
ab € 49,36*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3150/500
ab € 41,61*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3100/500
ab € 46,98*
Ähnlich
Interflux
SW16N99035
ab € 25,86*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99050
ab € 39,07*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99100
ab € 30,19*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307035
ab € 26,06*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307050
ab € 27,77*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99070
ab € 33,29*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307070
ab € 30,84*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307150
ab € 27,87*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307100
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.