Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht IF14-16 Sn99,3Cu0,7, FM 1,60% REL0, DM 0,35mm, auf 100g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IF1416-03SN
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SW16N99035
EAN/GTIN:
     4250078320098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht IF14-16
- Legierung: Sn99,3Cu0,7 (99,3 % Zinn, 0,7 % Kopfer)
- Flussmittelanteil 1,60 %
- Flussmitteltyp: F-SW-33 (1.2.3) REL0
- Durchmesser 0,35 mm
- 100 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn99,3Cu0,7
Zinnanteile:
99,3 %
Kupferanteil:
0,7 %
Flussmittelanteil:
1,6 %
Flussmitteltyp:
F-SW-33 (1.2.3) REL0
Durchmesser:
0,35 mm
Gebindegröße:
100 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn99,3 cu 0,7, lötzinn, lötzinn interflux, Löt-Draht;Lötzinn;Löt Zinn;Zinn;bleifrei;Flussmittellöten;soldering;Löt Zubehör;Reach;elektroniklot;feinlöt;noclean;no clean;Flussmittel;Lotseele;flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW16SAC100
ab € 51,64*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3035
ab € 25,11*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3050/500
ab € 50,14*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3070/500
ab € 49,76*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3150/500
ab € 41,59*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3100/500
ab € 47,17*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99050
ab € 38,99*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99150
ab € 33,41*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99100
ab € 30,22*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307035
ab € 26,11*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307050
ab € 27,62*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99070
ab € 33,52*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307070
ab € 30,85*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307150
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.