Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interflux Lötdraht IF14-16 Sn99Ag0,3Cu0,7, FM 1,60% REL0, DM 0,5mm, auf 500g Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-IF1416-05SN2
Hersteller:
     Interflux
Herst.-Nr.:
     SW16SAC0307050
EAN/GTIN:
     4250078320135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Interflux Lötdraht IF14-16
- Legierung: Sn99Ag0,3Cu0,7 (99 % Zinn, 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer)
- Flussmittelanteil 1,60 %
- Flussmitteltyp: F-SW-33 (1.2.3) REL0
- Durchmesser 0,5 mm
- 500 g Spule
Weitere Informationen:
Legierung::
Sn99Ag0,3Cu0,7
Zinnanteile:
99 %
Silberanteil:
0,7 %
Flussmittelanteil:
1,6 %
Flussmitteltyp:
F-SW-33 (1.2.3) REL0
Durchmesser:
0,5 mm
Gebindegröße:
500 g Spule
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99ag0,3cu0,7, lötzinn, lötzinn interflux, Löt-Draht;Lötzinn;Löt Zinn;Zinn;bleifrei;Flussmittellöten;soldering;Löt Zubehör;Reach;elektroniklot;feinlöt;noclean;no clean;Flussmittel;Lotseele;flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interflux
SW16SAC100
ab € 51,63*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3035
ab € 24,92*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3050/500
ab € 50,04*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3070/500
ab € 49,39*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3150/500
ab € 41,90*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC3100/500
ab € 47,18*
Ähnlich
Interflux
SW16N99035
ab € 25,88*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99050
ab € 39,05*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99150
ab € 33,46*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99100
ab € 30,21*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307035
ab € 26,06*
Ähnlich
Interflux
SW16SN99070
ab € 33,35*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307070
ab € 30,77*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307150
ab € 28,03*
Ähnlich
Interflux
SW16SAC0307100
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.