| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B15-903VDE Herst.-Nr.: 15-903VDE EAN/GTIN: 4250838528160 |
| |
|
| | |
| - für Aluminium und Kupfer Kabel - 2 Schneiden für einen bündigen Schnitt ohne quetschen - sichere Zentrierung der Leiter mittels V-förmiger Öffnung - Material Werkzeugstahl - Oberfläche matt poliert - VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff VDE-Norm IEC60900/EN60900 - Gesamtlänge 160 mm - Gewicht 216 g Anwendungsbereich Kabelschere aus Spezialstahl geschmiedet, zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Technische Produktbeschreibung VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz, Farbe Signalrot. Allgemeine Informationen Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei Weitere Informationen: | | max. Kabeldurchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Gewicht: | 216 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |