| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B15-502VDE Herst.-Nr.: 15-502VDE EAN/GTIN: 4250838528245 |
| |
|
| | |
| - für NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² - Schneiden, Abmanteln, Abisolieren bei geringem Kraftaufwand - deformationsarmer Schnitt, universelle Abisolieröffnung für beide Querschnitte - sichere Zentrierung der Leiter mittels V-förmiger Öffnung - kurze Baulänge und Öffnungsfedermechanismus für schnelles und komfortables Arbeiten, mit Sicherheitsverschluss - Material Werkzeugstahl - Oberfläche brüniert - Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation VDE-Norm IEC60900/EN60900 - Gesamtlänge 170 mm - Gewicht 260 g Anwendungsbereich Kabelschere aus Spezialstahl geschmiedet, für Kupfer- und Aluminiumkabel, Gewerbe zum Nachstellen. Technische Produktbeschreibung Mit Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation außen rot - innen gelb. Beschädigung der äußeren roten Isolation werden sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar. Der Vorteil ist eine einfache und jederzeit sichtbare Sicherheitskontrolle. Allgemeine Informationen Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei. Weitere Informationen: | | für NYM: | 3 x 1,5 mm² 5 x 2,5 mm² | Gesamtlänge: | 170 mm | Gewicht: | 260 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |