Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 15-904 VDEKabelschere bis Ø 20 mm (60 mm²) 2 Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B15-904VDE
Herst.-Nr.:
     15-904VDE
EAN/GTIN:
     4250838528153
Suchbegriffe:
VDE
Kabelschere
Seitenschneider

- für Aluminium und Kupfer Kabel
- 2 Schneiden für einen bündigen Schnitt ohne quetschen
- sichere Zentrierung der Leiter mittels V-förmiger Öffnung
- Material Werkzeugstahl
- Oberfläche matt poliert
- VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff VDE-Norm IEC60900/EN60900
- Gesamtlänge 210 mm
- Gewicht 362 g

Anwendungsbereich

Kabelschere aus Spezialstahl geschmiedet, zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Technische Produktbeschreibung

VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz, Farbe Signalrot.

Allgemeine Informationen

Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.

Weitere Informationen:
max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Gewicht:
362 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
15-502VDE
ab € 49,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
15-504VDE
ab € 50,96*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
15-902VDE
ab € 42,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
15-903VDE
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.