| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0146578 Herst.-Nr.: 750104 EAN/GTIN: 4046548025675 |
| |
|
| | |
| Pilz PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c Bestellnummer: 750104 Typ: PNOZ s4 Anwendungsmoglichkeiten: Schutzturwachter , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Lichtschrankenuberw. Typ.4 , Lichtschrankenuberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenuberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie nach: EN ISO 13849-1 , EN 954-1 SIL- Wert: -- Normen: VDE 0113-1 , EN 954-1 , EN 60204-1 , EN 62061 Zulassungen: BG , CCC , GOST-Russland , Kosha-Korea , UL/cUL Betriebsarten: Anlauftestung , Querschlusserkennung , Selbsttest , automatischer Start , einkanalig , manueller Start , manueller Start mit Uberw , ohne Querschlusserkennung , zweikanalig Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Hilfskontakte verzogert: -- Anzahl Halbleiterausgange: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Hohe: 96,0 mm Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Hohe (Inch): 3.78 Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 250 g Nettogewicht: 190 g Umgebungstemperatur in ?C: -10 - 55 ?C Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,83* | € 167,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,90* | € 167,76* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 151,50* | € 168,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 155,05* | € 171,57* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 154,69* | € 171,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|