Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON P3-63/I4/SVB Hauptschalter Aufbau 207343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0008923
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207343
EAN/GTIN:
     4015082073435
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrustbar., 3-polig, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 64,61*
€ 77,41*
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 65,07*
€ 77,41*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 64,72*
€ 77,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,42*
€ 81,35*
Lager 1886
38
€ 6,40*
ab € 76,77*
€ 90,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,78*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,27*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
293977 H-P5-125/160
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,65*
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.