Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton BS84X24-P3 Einlegeschilder unbeschriftet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133457-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031789
EAN/GTIN:
     4015080317890
Suchbegriffe:
Eaton-Schalterlabel
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton BS84X24-P3 Einlegeschilder unbeschriftet 1 St.

Einlegeschild, blanko, für T5B, T5, P3

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: unbeschriftet · Passend für (Details): T5,T5B,P3 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
T5 | T5B | P3
Marke:
Eaton
Aufdruck-Motiv:
unbeschriftet
Typ (Hersteller-Typ):
BS84X24-P3
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einlegeschilder
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, Eaton, 031789, BS84X24-P3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,78*
€ 1,11*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,37*
25
€ 5,46*
ab € 1,0072*
€ 1,4272*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,55*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.