Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 061813 HI11-P1/P3E Hilfsschalter 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306896-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     061813
EAN/GTIN:
     4015080618133
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton 061813 HI11-P1/P3E Hilfsschalter 6 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): aufsteckbar · Nennstrom: 6 A · Weitere technische Daten: Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Montageart: Seitenanbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Eaton
Ausführung (allgemein):
aufsteckbar
Nennstrom:
6 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 061813, HI11-P1/P3E, fgfd
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,87*
€ 12,72*
1 Tag
16
1
€ 6,40*
ab € 11,09*
€ 15,03*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 11,44*
€ 15,49*
1
€ 5,46*
ab € 11,63*
€ 15,72*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.